HIVPアダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44382265 品番632-216-13
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
呼び径13 用途G1/2ネジと塩ビ継手の接続用 材質黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする