コンパクトコードレスドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44382319 品番PUSHDRIVE
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。
狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。
ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。
充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。

電圧(V)3.6(充電式内蔵バッテリー) バッテリー容量(Ah)1.5 最大締付トルク(N・m)5 長さ(mm)182 幅(mm)40 高さ(mm)40 適合ビット(mm)HEX6.35 適合バッテリーリチウムイオン 用途ネジ締め・ネジはずし作業 付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース 質量(kg)0.28 質量(g)280 ねじ径5mm 回転数(min-1[r.p.m])360 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×38×38 無負荷回転数(min-1[r.p.m])360 ねじ締め能力(mm)5 機能安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能 充電時間1.5h バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(分)約90(空→フル充電) トルク調整6段階 アズワン品番64-8653-10 ドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー 騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2 ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)2.5/5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44382319
2021-05-28
用途:
いろんな電気製品・家具等の組み立てや解体作業に使用。

BOSCHのブランドと附属ビットの豊富さから購入。
ドライバー本体を押し込むと回転する仕様の為、作業しようとする物自体が固定されていない場合は押さえつけておかないと、前方に押し出して動いてしまう。

3人が参考にしています
対象商品:
44382319
2019-08-30
用途:
機械のメンテナンス

6段階トルク調整機能があるが一番弱くしてもM3のセムスネジがねじ切れるぐらい強いです。
べッセルと同じようにトルクが強すぎます。
個人的にはゆるめで止まってそのままグリップを回して本締め出来れば良いと思います。
締め終わってもグリップを持っていかれないぐらいが理想です
トルク調整も電気的に回転を止める仕組みなので緩めるトルクは強いままで締めるトルクのみ弱めることも出来ると思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする