JKロック外ネジアダプター(ワンタッチ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径10 呼び10A 寸法AR1/2 注文コード44382326 品番610-001-10A
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は呼び径・呼び・寸法Aなど7種類から選べます 他の種類を見る
呼び径10 寸法AR1/2 寸法B(mm)49.5 材質青銅、黄銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び10A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする