※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 樹脂管用継手
JKロック外ネジアダプター(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
16
呼び
16B
寸法A
R3/4
注文コード
44382362
品番
610-001-16B
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・呼び・寸法A
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
16
寸法A
R3/4
寸法B(mm)
52
材質
青銅、黄銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
呼び
16B
商品豆知識
配管工事を支える補助部材