カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 樹脂管用継手
JKロック外ネジアダプター(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
13
呼び
13A
寸法A
G1/2
注文コード
44382387
品番
610-002-13A
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・呼び・寸法A
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
13
寸法A
G1/2
寸法B(mm)
49.5
材質
青銅、黄銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
呼び
13A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材