※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 樹脂管用継手
JKロックユニオンアダプター(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
13
呼び
13B
注文コード
44382475
品番
610-004-13B
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・呼び
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ノンアスベストパッキン付き
呼び径
13
寸法A
G3/4
材質
青銅、黄銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
呼び
13B
寸法B(mm)
39
商品豆知識
配管工事を支える補助部材