(3)W120cm

7192-2045 メッキシェルフラック 5段 ストア・エキスプレス 44382505 7192-2045 メッキシェルフラック 5段 ストア・エキスプレス 44382505 7192-2045 メッキシェルフラック 5段 ストア・エキスプレス 44382505

メッキシェルフラック 5段

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44382505 品番 7192-2045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

棚板を錆に強いガルバリウム鋼板を使用した薄型タイプのラックです。
ガルバリウム鋼板仕様
優れた長期耐久性
地球にやさしい素材
優れた耐熱性
表面は平滑で美麗
ガルバリウム鋼板とは米国のベスレヘムスチール社で開発されたアルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板です。
アルミニウムの長期耐久性と耐熱性に、亜鉛のガルバニックアクションをあわせ持つため、使用環境により、亜鉛鉄板(Z27)の約3〜6倍の耐久性が期待できる優れた表面処理鋼板です。
新潟県三条市の工場で生産しています。
棚は2.5cm間隔で取り付けできます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×350×1820 均等耐荷重(kg/台)400 棚段数5 仕様アジャスター付 材質本体:スチール/クロームメッキ 質量(kg)29.7 シルバー 高さ(mm)1820 奥行(mm)350 間口(mm)1200 耐荷重(kg/段)80 キャスターなし 材質(棚板)ガルバリウム鋼板 棚段数(段)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,679 / 税込 ¥2,947
北海道地方数量1につき ¥4,384 / 税込 ¥4,822
沖縄地方数量1につき ¥6,820 / 税込 ¥7,502
離島数量1につき ¥6,820 / 税込 ¥7,502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする