木製ショーテーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44382514 品番2222-321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

2サイズ組み合わせてお使いいただくと、ヒナ段でディスプレイできます。角にR加工を施し、安全に配慮しました。

仕様アジャスター付き 材質木製 強化コート紙貼り 質量(kg)12.7 耐荷重(kg)30 色(柄)エクリュ 天板厚さ(mm)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)107×45×55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,038 / 税込 ¥1,142
北海道地方数量1につき ¥1,698 / 税込 ¥1,868
沖縄地方数量1につき ¥2,641 / 税込 ¥2,905
離島数量1につき ¥2,641 / 税込 ¥2,905

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする