※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 樹脂管用継手
JKロックチーズ(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
(A×B×C)16×16×16
注文コード
44382581
品番
610-011-16
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
(A×B×C)16×16×16
材質
黄銅
形状
ティー
種類
樹脂管用継手
寸法D(mm)
82
寸法E(mm)
41
商品豆知識
配管工事を支える補助部材