(2)W120×D80×H80cm
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 陳列・ディスプレイ用品
ストア・エキスプレスの ディスプレイ用テーブル
木製ショーテーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44382584
品番
2223-353
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
2サイズ組み合わせてお使いいただくと、ヒナ段でディスプレイできます。角にR加工を施し、安全に配慮しました。
仕様
アジャスター付き
材質
木製 強化コート紙貼り
質量(kg)
20.7
耐荷重(kg)
30
色(柄)
ラスティック柄
天板厚さ(mm)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×80×80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,444
/
税込
¥
1,588
北海道地方
数量1につき
¥
2,362
/
税込
¥
2,598
沖縄地方
数量1につき
¥
3,674
/
税込
¥
4,041
離島
数量1につき
¥
3,674
/
税込
¥
4,041