曜日別特売
2605-3704 スチール脚コの字ディスプレイ ストア・エキスプレス 44382645

(2)30cm角

2605-3704 スチール脚コの字ディスプレイ ストア・エキスプレス 44382645
2605-3704 スチール脚コの字ディスプレイ ストア・エキスプレス 44382645
2605-3704 スチール脚コの字ディスプレイ ストア・エキスプレス 44382645
2605-3704 スチール脚コの字ディスプレイ ストア・エキスプレス 44382645

スチール脚コの字ディスプレイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード44382645品番2605-3704
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

シャープなスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたディスプレイ台。高級感を演出します。

材質脚部:スチール製 粉体塗装、天板:透明アクリル5mm厚ホワイト耐荷重(kg)3寸法(cm)30角パイプ寸法(mm)10角内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)内寸:28×28×29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする