(3)40cm角

2605-3708 スチール脚コの字ディスプレイ ストア・エキスプレス 44382654 2605-3708 スチール脚コの字ディスプレイ ストア・エキスプレス 44382654 2605-3708 スチール脚コの字ディスプレイ ストア・エキスプレス 44382654 2605-3708 スチール脚コの字ディスプレイ ストア・エキスプレス 44382654

スチール脚コの字ディスプレイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード44382654 品番2605-3708
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

シャープなスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたディスプレイ台。高級感を演出します。

材質脚部:スチール製 粉体塗装、天板:透明アクリル5mm厚 ホワイト 耐荷重(kg)3 寸法(cm)40角 パイプ寸法(mm)10角 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)内寸:38×38×39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする