架橋ポリエチレン管

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44382791 品番 672-100-100
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン 長さ(m)100 適合JIS K6769・K6787 形状パイプ 呼び径10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする