※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの パイプ
カクダイの 樹脂管
架橋ポリエチレン管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44382807
品番
672-101-100
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
種類
樹脂管
材質
架橋ポリエチレン
長さ(m)
100
適合
JIS K6769・K6787
形状
パイプ
呼び径
13
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類