※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの パイプ
カクダイの 樹脂管
保温材つき架橋ポリエチレン管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44382886
品番
672-113-50R
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
種類
樹脂管
材質
架橋ポリエチレン
呼び
20
色
赤
長さ(m)
50
保温材厚(mm)
5
適合
JIS K6769
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類