※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの パイプ
カクダイの 樹脂管
サヤ管つき架橋ポリエチレン管
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44382895
品番
672-132-50B
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
管の呼び
樹脂管:13
サヤ管:22
種類
樹脂管
材質
架橋ポリエチレン
色
青
長さ(m)
50
適合
JIS K6769・K6787
形状
パイプ
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類