※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サヤ管つき架橋ポリエチレン管

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)30 注文コード44382931 品番672-134-30R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,000
この商品は長さ・適合規格など8種類から選べます 他の種類を見る
管の呼び
樹脂管:20
サヤ管:36
種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン 長さ(m)30 適合JIS K6769

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする