カクダイ
カクダイの 吊・支持金具
カクダイの 配管サドルバンド
サヤ管用連結サドルバンド
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44383166
品番
625-402-25
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥97
販売価格(税別)
¥
88
バスケットに入れる
材質
PP
用途
サドル同士をつなげて使用できます。
呼び
サヤ管:25
寸法A(mm)
30.5
取付穴径(Φmm)
5.5