※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 吊・支持金具
カクダイの 配管サドルバンド
サヤ管用連結サドルバンド
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44383193
品番
625-402-36
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
材質
PP
用途
サドル同士をつなげて使用できます。
呼び
サヤ管:36
寸法A(mm)
42
取付穴径(Φmm)
5.5