カクダイ
カクダイの 吊・支持金具
カクダイの 配管サドルバンド
樹脂管用サドルバンド
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44383211
品番
625-403-13
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
材質
PP
呼び
樹脂管:13
寸法A(mm)
16.5
取付穴径(Φmm)
5.5