TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 窓まわり
TOSTEM(LIXIL)の 網戸
TOSTEM(LIXIL)の 窓用サッシ網戸
フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)2枚建て窓用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44383213
品番
XSGT2030
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
取付可能高さ(cm)
55.8
〜
58.8
種別
2枚建て用
色
網:グレー
タイプ
小窓用
枠の色
ブラック
取付可能幅(cm)
38.9〜40.9
関連資料:
取付説明書
品番リスト(0.44MB)
注意
※網戸レールがないサッシには取付できません。※網戸レールと戸(室内側)との隙間は8mm以上必要です。(8mm未満の場合、網戸と戸(室外側)が干渉する恐れがあります。※網戸レールの厚みは、上側1.5mm以下、下側2mm以下のサッシに取り付けてください。 それを超えた厚みの場合は、取付ができてもスムーズに開閉しない恐れがあります。※調整できるのは高さのみです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
網戸の張り替え方