※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
ソケットカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
34
27.5
30.5
34
36.5
42
色
青
青
赤
適合管の呼び
樹脂管:16<br />サヤ管:28
樹脂管:10<br>サヤ管:22
樹脂管:13<br>サヤ管:22
樹脂管:13<br>サヤ管:25
樹脂管:16<br>サヤ管:28
樹脂管:16<br>サヤ管:30
樹脂管:20、サヤ管:36
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44384137
品番
682-067-28
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
適合管の呼び
樹脂管:16
サヤ管:28
色
青
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
34