798-23×250 ブレードフレキ カクダイ 44384672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレードフレキ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さL(mm)250 注文コード44384672 品番798-23×250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,570
この商品は長さL19種類から選べます 他の種類を見る
長さL(mm)250 材質(チューブ)架橋ポリエチン管 材質(ブレード)SUS304 材質(被膜)PVC 使用温度範囲(℃)1〜90 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2 チューブ内径(Φmm)13 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-07
用途:
タカラベルモント オアシス上部の給水メンテナンスの為
有限会社菊池 様 (サービス業)

ホース内径は、純正品より狭いが長さ900ミリの物がジャストで簡単作業でした。
古い物なので純正部品廃品の為、助かりました!

対象商品:
08753184
2016-05-17
用途:
自宅の配管修理
建設業・工事業

簡易な包装なので環境に優しいですね。品質は外見は上全く問題ないと思います。しかし商品の性格上、数年たたないと本当の品質はわからないかもしれません。

対象商品:
08753175
2015-05-22
用途:
修理の為

特に問題なし

対象商品:
08753202
2014-11-21
用途:
混合水栓の修理

簡単に装着できるので便利

対象商品:
44384724
2013-06-20
用途:
給湯配管に使用

給水栓へのG13ネジ同士の接続で
給湯配管側に使用しました。
ブレードフレキを多少曲げて取付施工しましたが
なかなか曲げやすくてよかったと思います。

ブレードフレキの長さ700mmを購入しましたので
他社で購入するより少しは安く感じました。

機会がありましたら再度購入候補です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2人が参考にしています
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする