カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース
異径フレキパイプ 20×13
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44384776
品番
7986-100
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
給水器具の呼20配管から呼13配管にサイズダウンができ、経済的
材質(パイプ)
SUS316L
長さ(mm)
100
長さ(m)
0.1
取付ねじ
管用平行ネジ
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16.8