カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース
保温材つきフレキパイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44384891
品番
798-45×200
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質(パイプ)
SUS316L
長さ(mm)
200
長さ(m)
0.2
取付ねじ
G1/2
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(ナット)
黄銅
保温材厚(mm)
10