フレキパイプ用フクロナット(ガイドつき)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2セット) 呼び径13 適合外径16mmの巻フレキパイプ用6710-13×10、6712-13×10、6710-13×25、6712-13×25用 注文コード44385747 品番0672-13
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は呼び径・適合など3種類から選べます 他の種類を見る
適合
外径16mmの巻フレキパイプ用
6710-13×10、6712-13×10、6710-13×25、6712-13×25用
材質黄銅、EPDM 高さ(mm)28 呼び径13 ねじサイズG1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする