※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0672-20 フレキパイプ用フクロナット(ガイドつき) カクダイ 44385756 0672-20 フレキパイプ用フクロナット(ガイドつき) カクダイ 44385756

フレキパイプ用フクロナット(ガイドつき)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2セット) 呼び径20 適合6710-13×10、6712-13×10、6710-13×25、6712-13×25用 注文コード44385756 品番0672-20
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は呼び径・適合など3種類から選べます 他の種類を見る
材質黄銅、EPDM 適合6710-13×10、6712-13×10、6710-13×25、6712-13×25用 高さ(mm)30 呼び径20 ねじサイズG3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする