カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
フレキパイプ用フクロナット(ガイドつき)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2セット)
呼び径
13
適合
6711用6711-13×10、6711-13×25用
注文コード
44385765
品番
0672B-13
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
6711用
6711-13×10、6711-13×25用
材質
黄銅、EPDM
高さ(mm)
28
呼び径
13
ねじサイズ
G1/2