※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6460-20×13 フレキ用エルボ カクダイ 44385835 6460-20×13 フレキ用エルボ カクダイ 44385835

フレキ用エルボ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44385835 品番 6460-20×13
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
呼び寸法20×13 材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 呼び径(B)3/4×1/2 寸法A(mm)31 寸法D(mm)35 呼び径(A)20×13 寸法BR3/4 寸法CG1/2 接続ねじ種類R×G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
温水器配管

温水器増設時にステンレス製ならサビないと思い購入しました。サビが発生するかどうかは何年も経過しないとわかりませんが、現状満足しております。

対象商品:
40494212
2021-02-18
用途:
約20年前の銅管温水配管を架橋ポリ管配管に交換
建設業・工事業

既設配管(鋼管)と架橋ポリ管の並行配管分岐に片ナット付アダプターとアレフフィット接続に使用。大満足です。

対象商品:
40494212
2020-10-23
用途:
水道のエルボ

トイレのタンク背面に水道バルブがある場合、壁からすぐにこの製品でエルボし、座付きバルブを取りつけています。

対象商品:
44385826
2020-10-21
用途:
設備機器の取り付けに使用
オルシン実業 様

使い勝手がいいです。
今まではフレキ管を曲げて使用していました。Rが大きく見た目が悪かったのですが
フレキエルボを使用してからは見栄えが良くなりました。

対象商品:
40494212
2017-12-27
用途:
水道
建設業・工事業

商品には問題ありませんでしたが、
当日出荷なのに土曜に注文したため当日出荷されず、
WEBのフォームからキャンセルの連絡をしたが週明けに発送された。
他で購入したので返品したいが送料自己負担なので泣き寝入りです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
44385835
2014-10-20
用途:
水回り商品の配管材として

問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする