※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6461-20×13 ナットつきフレキ用エルボ カクダイ 44385862 6461-20×13 ナットつきフレキ用エルボ カクダイ 44385862

ナットつきフレキ用エルボ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44385862 品番 6461-20×13
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び20×13 仕様パッキン付 材質青銅、黄銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 呼び径(B)3/4×1/2 寸法A(mm)33 寸法D(mm)25.5 呼び径(A)20×13 寸法BG3/4 寸法CG1/2 パッキンアリ 接続ねじ種類G

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44385862
2022-01-15
用途:
ポンプへの接続

3/4側の内側の流路が1/2側の半分程度しかない。専門家ではないので正確には分からないが、流量損失が大きいのではないか。せめて断面の写真を掲載しておいて欲しい。

対象商品:
40494221
2020-04-06
用途:
動噴の吸込みホース取付口に使用 ホース直付けでのはみ出しスペース抑制
その他業種

最低の目的には対応できました
曲がりによる抵抗を減じるため直角でなく円(R)曲がりの形状が理想です 仕様サイズは現行程度〜

対象商品:
44385853
2015-03-13
用途:
仮配管
農・林・水産業

予想以上にいいです。

2018-08-21
用途:
ネジ山数14を買いましたが、既存の水道管と合わず何度もテープを巻直しても漏水が止まらず廃棄処分しました。も
有限会社ベルオーク 様

管のサイズやねじ山数以外にも注意しなければなら無いとすれば、素人には無理です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする