カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
ナットつきフレキ用エルボ(クローム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44385905
品番
6492-13
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
フレキエルボ 片ナット付
モノタロウ
¥
469
¥
516
税込
種類
ねじ込み継手
形状
エルボ
材質
青銅、黄銅
仕様
パッキン付
商品豆知識
配管工事を支える補助部材