カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
片ナットフレキ用チーズ 13
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44386115
品番
6431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
種類
ねじ込み継手
形状
チーズ
材質
黄銅
仕様
パッキン付
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
13
パッキン
アリ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材