※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
偏芯ザルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44386185
品番
6119-25×10
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び
25
寸法A(mm)
36
寸法B(mm)
10
用途
給水、給湯口の位置の調整用
材質
青銅
形状
その他
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材