※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6119-25×25 偏芯ザルボ カクダイ 44386212 6119-25×25 偏芯ザルボ カクダイ 44386212

偏芯ザルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44386212 品番 6119-25×25
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
呼び25 寸法A(mm)36 寸法B(mm)25 用途給水、給湯口の位置の調整用 材質青銅 形状その他 種類ねじ込み継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする