※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6112-13×35 砲金ザルボ カクダイ 44386221 6112-13×35 砲金ザルボ カクダイ 44386221

砲金ザルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44386221 品番 6112-13×35
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
呼び13 寸法A(mm)35 材質青銅 形状ザルボ 種類ねじ込み継手 六角穴対辺(mm)12 アズワン品番64-9672-61

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:288

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする