※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金ザルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44386255
品番
6112-25×25
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
呼び
25
寸法A(mm)
25
材質
青銅
形状
ザルボ
種類
ねじ込み継手
六角穴対辺(mm)
21.5
アズワン品番
64-9671-74
商品豆知識
配管工事を支える補助部材