※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6111-20×30 厚口ザルボ カクダイ 44386307 6111-20×30 厚口ザルボ カクダイ 44386307

厚口ザルボ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44386307 品番 6111-20×30
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
呼び20 取付ねじRp3/4、PJ3/4 寸法A(mm)30 用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。 材質黄銅 形状ザルボ 種類ねじ込み継手 呼び径(B)3/4 呼び径(A)20 六角穴対辺(mm)16.5 アズワン品番64-9673-17 接続ねじ種類Rp×PJ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40494282
2024-02-13
用途:
止水栓設置工事
片岡設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

止水栓の設置工事でよく使います。シールテープもズレにくく、使いやすかったです。
もう、何年も使っていますが、一度も水漏れは

対象商品:
40494361
2019-10-03
用途:
蛇口交換
その他業種

壁奥より取り出すので「あと20o長いのが」欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする