※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6111-25×15 厚口ザルボ カクダイ 44386316 6111-25×15 厚口ザルボ カクダイ 44386316

厚口ザルボ

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44386316 品番 6111-25×15
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
呼び25 取付ねじRp1、PJ1 寸法A(mm)15 用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。 材質黄銅 形状ザルボ 種類ねじ込み継手 呼び径(B)1 呼び径(A)25 六角穴対辺(mm)21.5 アズワン品番64-9673-20 接続ねじ種類Rp×PJ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40494282
2024-02-13
用途:
止水栓設置工事
片岡設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

止水栓の設置工事でよく使います。シールテープもズレにくく、使いやすかったです。
もう、何年も使っていますが、一度も水漏れは

対象商品:
40494361
2019-10-03
用途:
蛇口交換
その他業種

壁奥より取り出すので「あと20o長いのが」欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする