カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
厚口ザルボ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44386325
品番
6111-25×20
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
呼び
25
取付ねじ
Rp1、PJ1
寸法A(mm)
20
用途
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。
材質
黄銅
形状
ザルボ
種類
ねじ込み継手
呼び径(B)
1
呼び径(A)
25
六角穴対辺(mm)
21.5
アズワン品番
64-9673-04
接続ねじ種類
Rp×PJ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材