カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
長ネジザルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44386352
品番
611-230-13
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼び
13
寸法A(mm)
30
用途
壁の中に水栓取付ネジが埋まってしまった場合に使用します。
材質
青銅
形状
ストレート
種類
ねじ込み継手
六角穴対辺(mm)
12
商品豆知識
配管工事を支える補助部材