※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

611-240-13 長ネジザルボ カクダイ 44386361 611-240-13 長ネジザルボ カクダイ 44386361

長ネジザルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44386361 品番 611-240-13
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び13 寸法A(mm)40 用途壁の中に水栓取付ネジが埋まってしまった場合に使用します。 材質青銅 形状ストレート 種類ねじ込み継手 六角穴対辺(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする