※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6107-13×20 ザルボ(すべり止つき) カクダイ 44386395 6107-13×20 ザルボ(すべり止つき) カクダイ 44386395

ザルボ(すべり止つき)

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44386395 品番 6107-13×20
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

外側にリブが付いているのですべりません。

呼び13 寸法A(mm)20 材質黄銅 形状ストレート 種類ねじ込み継手 六角穴対辺(mm)12.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44386386
2020-05-20
用途:
DIYリフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでは見つからなかったので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
44386386
2015-09-08
用途:
水栓の造設
医療法人西病院 様

ホームセンターより価格が安かった。現物合わせのため長さを複数揃えておきたいときに他メーカーと比較しながら購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
44386386
2014-10-15
用途:
水栓設置
医療法人西病院 様

六角でもプライヤーでも締めつけられるのがメリット。外すときにも楽。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする