6107-13×30 ザルボ(すべり止つき) カクダイ 44386413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6107-13×30 ザルボ(すべり止つき) カクダイ 44386413
6107-13×30 ザルボ(すべり止つき) カクダイ 44386413

ザルボ(すべり止つき)

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法A(mm)30
内容量1個注文コード44386413品番6107-13×30
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

外側にリブが付いているのですべりません。

呼び13寸法A(mm)30材質黄銅形状ストレート種類ねじ込み継手六角穴対辺(mm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44386386
2020-05-20
用途: DIYリフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでは見つからなかったので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 44386386
2015-09-08
用途: 水栓の造設
医療法人西病院

ホームセンターより価格が安かった。現物合わせのため長さを複数揃えておきたいときに他メーカーと比較しながら購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 44386386
2014-10-15
用途: 水栓設置
医療法人西病院

六角でもプライヤーでも締めつけられるのがメリット。外すときにも楽。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする