※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金ザルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44386456
品番
6112-13×20
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び
13
寸法A(mm)
20
材質
青銅
形状
ザルボ
種類
ねじ込み継手
六角穴対辺(mm)
12
アズワン品番
64-9673-13
商品豆知識
配管工事を支える補助部材