※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6112-20×25 砲金ザルボ カクダイ 44386517 6112-20×25 砲金ザルボ カクダイ 44386517

砲金ザルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44386517 品番 6112-20×25
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
呼び20 寸法A(mm)25 材質青銅 形状ザルボ 種類ねじ込み継手 六角穴対辺(mm)16 アズワン品番64-9672-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする