フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)4枚建て窓用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 44386634 品番 XMSS60904
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
取付可能高さ(cm)
177.6

180.6
種別4枚建て用 網:ブラック タイプテラス用 枠の色シルバー 取付可能幅(cm)66.3〜68.3
注意
※網戸レールがないサッシには取付できません。
※網戸レールと戸(室内側)との隙間は8mm以上必要です。(8mm未満の場合、網戸と戸(室外側)が干渉する恐れがあります。
※網戸レールの厚みは、上側1.5mm以下、下側2mm以下のサッシに取り付けてください。 それを超えた厚みの場合は、取付ができてもスムーズに開閉しない恐れがあります。
※調整できるのは高さのみです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44386485
2022-11-14
用途:
網戸交換時
サービス業

網戸が劣化し張替えを検討しましたが、サッシ本体田やローラーも劣化していたため本体ごと交換しました。古いタイプでしたがサイズが合ったので快適に過ごせてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする