※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6119-20×10 偏芯ザルボ カクダイ 44386666 6119-20×10 偏芯ザルボ カクダイ 44386666

偏芯ザルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44386666 品番 6119-20×10
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び20 寸法A(mm)29 寸法B(mm)10 用途給水、給湯口の位置の調整用 材質青銅 形状その他 種類ねじ込み継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする