曜日別特売
VY1501-06N-BGN VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1501) SMC 44386694

※6-M26-2-VY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1501)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個電源(V)(-)24管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(06) 3/4注文コード44386694品番VY1501-06N-BGN
参考基準価格(税別)¥52,240販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
オプション(B)ブラケット・(G)圧力計・(N)サイレンサ電源(V)(-)24管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(06) 3/4ねじの種類(N) NPT電源電圧(V)(-) 24パイロット方式(1) 外部パイロット形指令信号1~5V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする