ユニット取出し金具

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじRc3/4×R3/4 注文コード44386824 品番645-203
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はねじなど10種類から選べます 他の種類を見る
付属品パッキン2枚、ビス3本 材質黄銅 長さ(mm)65 ねじRc3/4×R3/4 六角対辺(mm)16.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44386772
2017-05-13
用途:
設備工事
電気・ガス・熱供給・水道業

どうしても使用しなければならない時に大変重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする