カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
ユニット取出し金具
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
Rp1/2×Rc1/2
注文コード
44386851
品番
6482
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
六角穴対辺(mm)
12.5
付属品
パッキン2枚、ビス3本
材質
黄銅
長さ(mm)
50
ねじ
Rp1/2×Rc1/2
六角対辺(mm)
12.5